Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 262-F348F65 Herst.-Nr.: CCT15860 EAN/GTIN: 3303431063727 |
| |
|
| | |
| PC-Programmierset Acti9 Win2000 WinNT CCT15860 Weitere Informationen: | | Andere Bussysteme: | ohne | KNX: | ja | PC-Programmierset für Windows 2000: | ja | PC-Programmierset für Windows 7: | ja | PC-Programmierset für Windows NT: | ja | PC-Programmierset für Windows XP: | ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 59,36* | € 74,90* | | | | | 13 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 59,45* | € 75,00* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 61,16* | € 76,96* | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 62,01* | € 79,06* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 92,97* | € 113,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|