Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leuchtmelder komplett 1f BA9s UC rnd gn hoch Ø31mm IP66 9001SKP35LGG9


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Leuchtmelder Ø 30, grün, m. LED hoher Leuchtkraft, BA 9s, 24V AC/DC- IP66
Leuchtmelder Ø 30, grün, m. LED hoher Leuchtkraft, BA 9s, 24V AC/DC- IP66
Leuchtmelder Ø 30, grün, m. LED hoher Leuchtkraft, BA 9s, 24V AC/DC- IP66
Artikel-Nr.:
     262-F352A58
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     9001SKP35LGG9
EAN/GTIN:
     0785901669135
Suchbegriffe:
LED-Signalleuchte
Leuchtmelder
Leuchtmelder Komplettgerät
Kontrolllampe
Leuchtmelder komplett 1f BA9s UC rnd gn hoch Ø31mm IP66 9001SKP35LGG9
Weitere Informationen:
Anzahl der Leuchtmelder:
1
Ausführung der Fassung:
BA9s
Ausführung der Linse:
hoch
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Bauform der Linse:
rund
Bemessungsbetriebsspannung Ue:
24 - 24 V
Breite der Öffnung:
0 mm
Farbe Frontring:
schwarz
Farbe der Linse:
grün
Höhe der Öffnung:
0 mm
Lochdurchmesser:
31 mm mm
Mit Frontring:
ja
Mit Leuchtmittel:
ja
Schutzart (IP):
IP66
Schutzart (NEMA):
4X
Spannungsart:
AC/DC
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Kontrollleuchte, Meldelampe, Meldeleuchte, Signalleuchte, Warnlampe, Warnleuchte, meldelampe grün, kontrolllampe, meldeleuchte 24v, Druckschalter, Einbau-Leuchtmelder, Leuchtmelder für Verteilung, Leuchtmelder mit Glimmlampe, Leuchtmelder, Komplettgerät, Leuchttaster, Lichtsignal, Melder, Modular-Signallampe, Optische Signalisierung, Optisches Signal, Reiheneinbaugerät, Reiheneinbau-Signallampe, Signallampe für Verteilung
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 90,28*
€ 109,55*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 90,00*
€ 109,65*
10 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 90,38*
€ 110,15*
Frei Haus
ab € 94,23*
€ 113,82*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 107,59*
€ 129,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 129,00*
€ 153,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 127,63*
€ 151,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 123,21*
€ 146,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117,80*
€ 140,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 107,59*
€ 128,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.