Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Koaxialkabel 75Ohm ws Ø11mm Folie + Geflecht RG59MULTI100


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Indexa RG59 MULTI 100 Koaxialkabel 100 m Weiß
Indexa RG59 MULTI 100 Koaxialkabel 100 m Weiß
Artikel-Nr.:
     262-F355E10
Hersteller:
     Indexa
Herst.-Nr.:
     25519
EAN/GTIN:
     4015162255195
Suchbegriffe:
Coax-Kabel
Coaxialkabel
Coaxinstallationskabel
Koax-Kabel
Koaxialkabel 75Ohm ws Ø11mm Folie + Geflecht RG59MULTI100
Weitere Informationen:
Anzahl der Schirmlagen:
2
Außendurchmesser ca.:
11 mm
Außenleiter-Form:
Folie + Geflecht
Außenleiter-Material:
Al/Cu
Außenleiter-Oberfläche:
blank
Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung:
ohne
Dielektrikum:
Polyethylen, geschäumt (Foam PE)
Durchmesser Außenleiter:
48 mm
Durchmesser Innenleiter:
1 mm
Gewicht:
80 kg/km
Innenleiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Innenleiter-Material:
Kupfer
Innenleiter-Oberfläche:
blank
Mantel-Farbe:
weiß
Mantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Spezifizierung Mantelmaterial:
Polyethylen (PE)
Wellenwiderstand:
75 Ohm
Weitere Suchbegriffe: Koaxialinstallationskabel, Koaxinstallationskabel, koaxialinstallationskabel 75 ohm, coax kabel, Anschlusskabel, Antennen-Anschlusskabel, Antennenkabel, Antennenleitung, BNC-Kabel, CATV-Kabel, Fernsehanschlusskabel, Koaxialleitung, Koaxkabel, Koaxleitung, Konfektioniertes Koaxkabel, Radioanschlusskabel, Sat-Anschlusskabel, TNC-Kabel, TV-Anschlussleitung, Verlängerungskabel
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 127,57*
€ 155,36*
37 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 129,64*
€ 156,84*
Frei Haus
ab € 132,21*
€ 159,46*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 134,79*
€ 163,94*
Frei Haus
ab € 136,58*
€ 165,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 155,36*
€ 184,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 153,99*
€ 183,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 145,56*
€ 173,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 140,92*
€ 167,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 127,57*
€ 151,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.