Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012C-96761859 Herst.-Nr.: 25519 EAN/GTIN: 4015162255195 |
| |
|
| | |
| Multikabel für analoge Kameras RG59 MULTI 100 Multikabel für analoge Videokameras (AHD, TVI, CVI, PAL). Bestehend aus: 75 Ohm RG59 Koaxialleitung für das Videosignal plus 2x 1mm² Litze für die Kamera-Spannungsversorgung. 100m Ring. Weitere Informationen: | | Daten- und Kommunikationskabel: | ja | LWL-Kabel: | nein | Energiekabel: | ja | Koaxialkabel: | ja | Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6: | Eca | Kabelgeometrie: | sonstige | Gewicht: | 80 kg/km | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 128,23* | € 155,47* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 129,85* | € 156,74* | | | | | 15 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 129,42* | € 156,93* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 131,54* | € 159,54* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 137,68* | € 165,57* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|