Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gabellichtschranke 150mm 30mmBemess M8 60x80mm DC 12-24V 0,8mm Schließer XUVR0608PANM8


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
XUV-Optoe. Sen., Gabel-Lichtschranke, 80x60mm, 12-24 V DC, M8
XUV-Optoe. Sen., Gabel-Lichtschranke, 80x60mm, 12-24 V DC, M8
XUV-Optoe. Sen., Gabel-Lichtschranke, 80x60mm, 12-24 V DC, M8
Artikel-Nr.:
     262-F359E90
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     XUVR0608PANM8
EAN/GTIN:
     3389119040686
Suchbegriffe:
CANopen Steckverbinder
Einweg-Lichtschranke
Bambusgabel
Einweg-Gabel
Gabellichtschranke 150mm 30mmBemess M8 60x80mm DC 12-24V 0,8mm Schließer XUVR0608PANM8
Weitere Informationen:
AWG-Nummer:
0
Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion:
1
Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion:
0
Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge:
1
Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge:
0
Ausführung der Schaltfunktion:
Schließer (NO)
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M8
Bemessungsschaltabstand:
30 mm
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
0 - 0 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
0 - 0 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
12 - 24 V
Betriebsmittel-Schutzklasse:
Schutzklasse 0
Breite des Sensors:
0 mm
Durchmesser Sensor:
0 mm
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Gabelbreite:
80 mm
Gabeltiefe:
60 mm
Gehäusebauform:
Sonderbauform
Höhe des Sensors:
0 mm
Laserschutzklasse:
ohne
Lichtart:
Rotlicht polarisiert
Lichtfleck:
0 mm²
Länge des Sensors:
0 mm
Max. Ausgangsstrom:
100 mA
Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang:
100 mA
Max. Schaltabstand:
150 mm
Min. Objektgröße:
0.8 mm
Min. Reflektorabstand:
0 mm
Reaktionszeit:
0 ms
Reichweite des Schutzfeldes:
0 m
Schaltfrequenz:
4000 Hz
Schaltspannung des OSSD im High-Zustand:
0 V
Schutzart (IP):
IP65
Sicherheitstyp nach IEC 61496-1:
1
Spannungsart:
DC
Tastfunktion:
dunkelschaltend
Umgebungstemperatur:
-10 - 60 °C
Wellenlänge des Sensors:
0
Werkstoff der optischen Fläche:
Kunststoff
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 85,51*
€ 102,84*
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 83,90*
€ 102,95*
Frei Haus
ab € 83,72*
€ 103,00*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 86,22*
€ 103,26*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 111,98*
€ 133,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 133,99*
€ 159,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 132,50*
€ 157,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 128,59*
€ 153,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 122,75*
€ 146,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,98*
€ 133,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.