Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hauptschalter 25A 3p IP65 m.Geh WartRep Komplettger_im_Geh OTL16A3M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     262-F361C06
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     1SCA022612R8750
EAN/GTIN:
     6417019199313
Suchbegriffe:
Hauptschalter
Lasttrenner
Lasttrennschalter
Mechanischer Sicherheitsschalter
Hauptschalter 25A 3p IP65 m.Geh WartRep Komplettger_im_Geh OTL16A3M
Weitere Informationen:
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Schalter:
1
Ausführung als Hauptschalter:
ja
Ausführung als Sicherheitsschalter:
ja
Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:
ja
Ausführung des Betätigungselements:
Drehknopf
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V:
7.5 kW
Bemessungsbetriebsspannung:
750 - 750 V V
Bemessungsdauerstrom Iu:
25 A
Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V:
32 A
Bemessungsdauerstrom bei AC-23, 400 V:
16 A
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:
0.5 kA
Farbe des Betätigungselements:
rot
Geeignet für Bodenbefestigung:
ja
Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch:
ja
Gerätebauart:
Komplettgerät im Gehäuse
Höhe:
200 mm
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
690 V
Polzahl:
3
Schaltleistung bei 400 V:
7.5 kW
Schutzart (IP), frontseitig:
IP65
Schutzart (NEMA):
1
Verriegelbar:
ja
Weitere Suchbegriffe: Trennschalter, abb lasttrennschalter 32a, mechanischer sicherheitsschalter, abb hauptschalter, Lastschalter, Lastschalter/Lasttrennschalter mit/ohne Sicherung, Lasttrennschalter kompakt, Sicherheitsschalter, Sicherungslasttrennschalter
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 150,39*
€ 182,68*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 155,18*
€ 187,92*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 168,79*
€ 202,81*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 178,73*
€ 214,76*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 184,63*
€ 222,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 214,76*
€ 255,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 214,30*
€ 255,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 203,70*
€ 242,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 198,79*
€ 236,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 178,73*
€ 212,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.