Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phasenschiene 3+N 17,6mm 1056mm 16qmm 80A Stift Isoliert f.Gerät_m.N-Leiter PS3/60/16A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     262-F363E95
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CDL230010R1660
EAN/GTIN:
     4016779563765
Suchbegriffe:
Phasenschiene
Sammelschienen
phasenschiene abb
sammelschienen
Phasenschiene 3+N 17,6mm 1056mm 16qmm 80A Stift Isoliert f.Gerät_m.N-Leiter PS3/60/16A
Weitere Informationen:
Anzahl der Phasen:
3
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Stift
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:
25 kA
Bemessungsdauerstrom Iu:
80 A
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:
25 kA
Bemessungsstoßspannung:
4.5 kV kV
Breite in Teilungseinheiten:
60
Farbe:
grau
Geeignet für Anzahl Geräte:
60
Geeignet für Geräte mit N-Leiter:
ja
Isoliert:
ja
Länge:
1056 mm mm
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:
690 V
Polzahl:
60
Querschnitt:
16 mm² mm²
Teilungsmaß:
17.6 mm
Weitere Suchbegriffe: Berührungssicherer Sammelschienenblock, Drehstromschienenblock, Dreiphasenschiene, Einphasenschiene, Gabelkammschiene, Gerätetragschiene, Kammschiene, Kompaktphasenschiene, Langlochschiene, Leitungsbrücke, Sammelschiene, Sammelschienenblock, Sammelschienensystem, Schiene, Schienenblock, Stiftkammschiene, Stromschiene, Universal-Kammschiene, Verbindung, Verdrahtungsbrücke, Verdrahtungsschiene, Verschienungssystem, Vierphasenschiene, Zweiphasenschiene
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 40,30*
€ 53,54*
17 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 42,70*
€ 56,65*
9 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 49,59*
€ 65,20*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 51,93*
€ 68,08*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 53,18*
€ 68,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,08*
€ 81,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,01*
€ 79,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,63*
€ 75,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,13*
€ 73,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,93*
€ 61,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.