| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-3045315 Herst.-Nr.: 2CDL230010R1660 EAN/GTIN: 4016779563765 |
| |
|
| | |
| ABB Phasenschienen ermöglichen die sichere und wirtschaftliche Querverdrahtung von Sicherungsautomaten, Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen und weiteren modularen Installationsgeräten. Für eine korrekte Phasenschienenauswahl muss Folgendes beachtet werden: Klemmentyp (Doppelklemme oder Käfigklemme), Polzahl der Geräte (1, 2, 3, 4, 1+N oder 3+N), Gerätetyp (Sicherungsautomaten, Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen oder modulare Installationsgeräte), Kombinationen der verschiedenen Gerätetypen, Verwendung von Sicherungsautomaten mit rechts und unten angebauten Hilfsschaltern, Phasenschienen-Anschlussquerschnitt (Strombelastbarkeit), Anzahl der Module (Auswahl aus Standard-Phasenschienen oder kürzbaren Phasenschienen) Isoliert: true, Anzahl der Phasen: 3, Querschnitt: 16 mm², Bemessungsdauerstrom Iu: 80 A, Polzahl: 60, Länge: 1056 mm, Ausführung des elektrischen Anschlusses: Stift, Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw: 25 kA, Geeignet für Geräte mit Hilfsschalter: false, Geeignet für Geräte mit N-Leiter: false, Geeignet für Anzahl Geräte: 20, Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue: 690 V, Teilungsmaß: 44698 mm Weitere Informationen: | | Hersteller: | ABB Busch-Jaeger Elektro GmbH | Produkt Typ: | PS3/60/16A | Ident Code: | 2CDL230010R1660 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 28 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 36,97* | € 48,12* | | | | | 28 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 43,18* | € 55,73* | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 47,18* | € 60,73* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 49,35* | € 63,93* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 51,46* | € 66,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|