Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Niveaurelais 220-240V leitend 2Eing 1S CM-ENEMIN


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ABB CM-ENE MIN Leistungsrelais
ABB CM-ENE MIN Leistungsrelais
Artikel-Nr.:
     262-F375A88
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     1SVR550851R9500
EAN/GTIN:
     4013614348082
Suchbegriffe:
LY-Relais
Leistungsrelais
Flüssigkeitsniveaurelais
Flüssigkeitsrelais
Niveaurelais 220-240V leitend 2Eing 1S CM-ENEMIN
Weitere Informationen:
Anzahl der Elektrodeneingänge:
2
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Bemessungsschaltstrom:
4 A
Betriebsspannung AC 50 Hz:
230 - 230 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
230 - 230 V
Breite:
22.5 mm mm
Höhe:
78.5 mm mm
Max. zulässige Anzugsverzögerungszeit:
0 s
Max. zulässige Rückfallverzögerungszeit:
0 s
Min. einstellbare Anzugsverzögerungszeit:
0 s
Min. einstellbare Rückfallverzögerungszeit:
0 s
Physikalisches Messprinzip:
leitend
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Tiefe:
78 mm mm
Versorgungsspannung AC 50 Hz:
220 - 240 V
Versorgungsspannung AC 60 Hz:
220 - 240 V
Weitere Suchbegriffe: Füllstandrelais, Niveaumessrelais, Niveaurelais, Überwachungsrelais, niveaurelais abb, niveaurelais, Füllstand/Niveauüberwachungsgerät, Füllstandüberwachungsrelais, Füllstandwächter, Messrelais, Niveauüberwachungsrelais, Niveauwächter
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 41,77*
€ 53,89*
€ 8,95*
ab € 42,79*
€ 56,39*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 44,91*
€ 57,35*
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 48,16*
€ 61,06*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 66,70*
€ 77,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,74*
€ 92,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,90*
€ 91,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,84*
€ 86,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,49*
€ 85,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 70,81*
€ 84,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 66,70*
€ 79,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.