Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungsschutzschalter UC D 3A 2p 400V 2TE 50Hz Zusatzeinrichtungen möglich S202-D3


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ABB S202-D3 Stromunterbrecher Miniatur-Leistungsschalter 2 2 Modul(e)
ABB S202-D3 Stromunterbrecher Miniatur-Leistungsschalter 2 2 Modul(e)
ABB S202-D3 Stromunterbrecher Miniatur-Leistungsschalter 2 2 Modul(e)
ABB S202-D3 Stromunterbrecher Miniatur-Leistungsschalter 2 2 Modul(e)
Artikel-Nr.:
     262-F382E49
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CDS252001R0031
EAN/GTIN:
     4016779530521
Suchbegriffe:
Leistungsschalter
Leistungsschutzschalter
Leistungstrennschalter
Leitungsschutzschalter
Leitungsschutzschalter UC D 3A 2p 400V 2TE 50Hz Zusatzeinrichtungen möglich S202-D3
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.75 - 35 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.75 - 25 mm²
Anzahl der abgesicherten Pole:
2
Auslösecharakteristik:
D
Bemessungsisolationsspannung Ui:
440 V
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V:
6 kA
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 400 V:
6 kA
Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 230 V:
10 kA
Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 400 V:
10 kA
Bemessungsspannung:
400 V V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:
4 kV
Bemessungsstrom:
3 A A
Breite in Teilungseinheiten:
2
Einbautiefe:
69 mm mm
Energiebegrenzungsklasse:
3
Frequenz:
50 - 50 Hz Hz
Polzahl (gesamt):
2
Schutzart (IP):
IP20
Spannungsart:
AC/DC
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25 - 55 °C
Verlustleistung:
2.4 W
Verschmutzungsgrad:
3
Zusatzeinrichtungen möglich:
ja
Überspannungskategorie:
3
Weitere Suchbegriffe: Sicherungsautomat, Überstromschutzschalter, abb leitungsschutzschalter 2-polig, leistungsschalter abb, leistungsschalter, Automat, EB-Automat, Einbauautomat, Einbaugerät, Installationsautomat, LS-Schalter, MCB, Reiheneinbaugerät, Schraubsicherungsautomat, Schutzschalter, Stecksicherungsautomat, Steuerungsschutzschalter, Verteilereinbaugerät
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 16,85*
€ 28,48*
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 37,81*
€ 49,79*
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 45,49*
€ 59,56*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 48,35*
€ 62,61*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 52,63*
€ 68,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,61*
€ 74,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,61*
€ 73,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,98*
€ 69,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,38*
€ 67,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,26*
€ 65,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,35*
€ 57,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.