Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lasttrennschalter 63A 4p IP20 Einb 37kWAC Festeinbau OT63F4C


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     262-F397E55
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     1SCA105369R1001
EAN/GTIN:
     6417019393131
Suchbegriffe:
Lasttrenner
Lasttrennschalter
Lastumschalter
Leistungsschalter
Lasttrennschalter 63A 4p IP20 Einb 37kWAC Festeinbau OT63F4C
Weitere Informationen:
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Schalter:
1
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V:
22 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
37 kW
Bemessungsbetriebsspannung:
750 - 750 V V
Bemessungsdauerstrom Iu:
63 A
Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V:
63 A
Bemessungsdauerstrom bei AC-23, 400 V:
45 A
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:
1 kA
Farbe des Betätigungselements:
schwarz
Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch:
ja
Geeignet für Verteilereinbau:
ja
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Höhe:
92 mm
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
750 V
Polzahl:
4
Schaltleistung bei 400 V:
22 kW
Schutzart (IP), frontseitig:
IP20
Schutzart (NEMA):
1
Verriegelbar:
ja
Weitere Suchbegriffe: Leistungsschutzschalter, Leistungstrennschalter, Trennschalter, abb lasttrennschalter 4pol 63a, abb lastumschalter, leistungsschalter, Hauptschalter, Lastschalter, Lastschalter/Lasttrennschalter mit/ohne Sicherung, Lasttrennschalter kompakt, Sicherheitsschalter, Sicherungslasttrennschalter
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 85,53*
€ 102,63*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 88,39*
€ 105,60*
2 Tage
15
€ 6,40*
ab € 88,89*
€ 106,22*
€ 5,46*
ab € 100,76*
€ 119,17*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 122,10*
€ 143,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 143,46*
€ 170,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 142,56*
€ 169,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 137,98*
€ 164,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 134,78*
€ 160,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 122,10*
€ 145,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.