Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 262-F504F58 Herst.-Nr.: 46029.1 EAN/GTIN: 4049759066932 |
| |
|
| | |
| Aufsetzrahmen Kst gr 320x215x15mm 46029.1 Weitere Informationen: | | Breite: | 215 mm mm | Farbe: | grau | Höhe: | 320 mm mm | Schutzart (IP): | IP30 | Tiefe: | 15 mm mm | Werkstoff: | Kunststoff |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Grundplatte, Kleinverteiler, Leergehäuse, Miniverteiler, Standverteiler, Universalgehäuse, Verteiler, Verteiler für Fernmeldetechnik, Verteilerdose, Verteilergehäuse, Verteilerkasten, Verteilerkasten für Fernmeldetechni..., Verteilerschrank, Verzweigergehäuse, Wandverteiler, Wandverteilergehäuse |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 19,78* | € 27,38* | | | | | 5 Tage | | | | | € 9,90* | ab € 26,68* | € 36,31* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 26,71* | € 36,32* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 33,62* | € 45,22* | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 48,25* | € 63,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|