Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adapter RJ45 2xRJ45 SteckerBuchse Schirm K5125.015


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD25
Artikel-Nr.:
     262-F505A57
Hersteller:
     EFB
Herst.-Nr.:
     K5125.015
EAN/GTIN:
     4049759022303
Suchbegriffe:
Cable sharing Adapter
Adapter RJ-45
Adapter RJ45
RJ-45 Adapter
Adapter RJ45 2xRJ45 SteckerBuchse Schirm K5125.015
Weitere Informationen:
Anschluss 1:
RJ45 8(8)
Anschluss 2:
2x RJ45 8(4)
Ausführung Anschluss 1:
Stecker
Ausführung Anschluss 2:
Buchse
Geschirmt:
ja
Weitere Suchbegriffe: RJ45 Adapter, RJ-45 Splitter, RJ-45 T-Adapter, RJ45 T-Adapter, T-Adapter RJ-45, rj-45 t-adapter, Adapter, Adapter für Kommunikationstechnik, Adapter Kit, Adapterset, Anpassungsadapter, Audioadapter, Bananenkupplung, Connector, Doppelbuchse, Doppelkupplung, Doppelstecker, Dosenerweiterung, Druckeradapter, EDV-Adapter, EDV-Verbinder, Gender Changer, ISDN-Telefon, Kabel-Endstecker, Kabelverbinder, Klinkenstecker, Kommunikationstechnik-Adapter, Kompaktadapter, Kupplung, Laborsteckverbindung, Mausadapter, Modular-T-Adapter, Monitoradapter, Null-Modem Adapter, Scart- Adapter, Steckdosenaufsatz, Steckeradapter, Stecker-Kupplung, Steckverbinder, T-Adapter, TAE-Adapter, TAE-Dosenerweiterung, TAE-Stecker, Tastaturadapter, T-Stecker, T-Stück, UAE-Adapter, UAE-DAT-Adapter, Übergang, Übergangsstück, Überspieladapter, Verbinder, Verbindungsbuchse, Verbindungsstück, Verteilerkupplung, Verteilerstecker, Videoadapter, Western-Verteilerkupplung, Wester-Verteilerstecker, Winkeladapter, Winkelstecker
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
380
€ 9,90*
ab € 3,50*
€ 5,31*
€ 4,90*
ab € 3,51*
€ 5,32*
€ 6,78*
ab € 3,55*
€ 5,38*
€ 6,70*
ab € 3,99*
€ 6,04*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 4,41*
€ 6,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,63*
€ 7,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,21*
€ 7,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,92*
€ 7,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,67*
€ 6,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,35*
€ 6,37
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,41*
€ 5,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.