Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

USB-Kabel 5m USB-A USB-B Stecker K5256SW.5


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD25
Artikel-Nr.:
     262-F505A65
Hersteller:
     EFB
Herst.-Nr.:
     K5256SW.5
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Druckerkabel
USB Kabel A Stecker auf B Stecker
USB-Kabel 5m USB-A USB-B Stecker K5256SW.5
Weitere Informationen:
Ausführung Anschluss 1:
Stecker
Ausführung Anschluss 2:
Stecker
Länge:
5 m m
Steckverbindertyp Anschluss 1:
USB-A
Steckverbindertyp Anschluss 2:
USB-B
Weitere Suchbegriffe: usb kabel a stecker / b stecker usb 2.0 5 m, usb anschlusskabel, usb anschlusskabel typ a, Anschlusskabel, Computer Datenkabel, Computerkabel, Datenkabel, Drucker-Anschlusskabel, Druckerkabel, Kabel, Monitor-Anschlusskabel, Monitorkabel, Parallel-Kabel, PC-Kabel, PC-Verbindungskabel, Serielles-Kabel, USB-Kabel, Verlängerungskabel
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 5,41*
€ 7,45*
7 Tage
1000
€ 9,90*
ab € 5,41*
€ 7,45*
€ 4,90*
ab € 5,42*
€ 7,46*
€ 6,90*
ab € 6,03*
€ 8,28*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 6,73*
€ 9,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,24*
€ 11,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,22*
€ 10,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,86*
€ 10,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,54*
€ 10,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,09*
€ 9,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,73*
€ 8,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.