Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lichtvorhang 3m 1263mm DC 19,2-28,8V M12 SendEmpf PNP f.Sicherheitsf OYA1210-14-4-06-P-1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     262-F508A85
Hersteller:
     ifm electronic
Herst.-Nr.:
     OY008S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lichtgitter
Lichtvorhang
Sicherheitslichtschranke
ifm lichtgitter
Lichtvorhang 3m 1263mm DC 19,2-28,8V M12 SendEmpf PNP f.Sicherheitsf OYA1210-14-4-06-P-1
Weitere Informationen:
Ausführung des Schaltausgangs des OSSD:
PNP
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
0 - 0 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
19.2 - 28.8 V
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
ja
Lieferumfang des Einwegsystems:
Sender und Empfänger
Reichweite des Schutzfeldes:
3 m
Schutzfeldhöhe:
1263 mm
Spannungsart:
DC
Weitere Suchbegriffe: lichtgitter
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 3.228,91*
€ 3.446,99*
Frei Haus
ab € 3.327,96*
€ 3.464,79*
Frei Haus
ab € 3.361,13*
€ 3.498,75*
4 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 3.384,76*
€ 3.522,93*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 4.097,81*
€ 4.251,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.251,04*
€ 5.058,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.229,18*
€ 5.032,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.139,69*
€ 4.926,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.097,81*
€ 4.876,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.