Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabeltrommel Kst 20m H05VV-F 3x1,5mm IP20 4xSteckdosen 393.0060


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     262-F851E73
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     393.0060
EAN/GTIN:
     4057298076763
Suchbegriffe:
Kabelbox
Kabelrolle
Gartenkabeltrommel
Kabeltrommel
Kabeltrommel Kst 20m H05VV-F 3x1,5mm IP20 4xSteckdosen 393.0060
Weitere Informationen:
Absicherung:
ohne
Ader-Zahl:
3
Aderquerschnitt:
1.5 mm² mm²
Anzahl der CEE-Steckdosen:
0
Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F):
4
Anzahl der Steckdosen Italienische Norm Typ Bipasso:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 13:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 15:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 23:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 25:
0
Art des Netzanschlusses:
Schutzkontakt Typ F
Farbe:
mehrfarbig
Kabelbestückung:
H05VV-F
Kabellänge:
20 m
Mit Tragerahmen:
ja
Mit thermischem Überlastschutz:
ja
Schutzart (IP):
IP20
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Mehrfachsteckdose, Steckdosenleiste, Tischsteckdose, mehrfachsteckdosen schwarz bachmann, kabelbox, kabelbox 20m, Automatik-Kabelaufroller, Caravankabelbox, Caravankabeltrommel, Gummi-Kabeltrommel, Kabelaufroller, Rasenmähertrommel, Tragbare Kabeltrommel, Verlängerungskabelbox
Angebote (12)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
pro Stück
€ 5,95*
ab € 40,27*
€ 52,18*
pro Stück
Frei Haus
ab € 40,60*
€ 52,63*
pro Stück
€ 5,46*
ab € 41,27*
€ 53,02*
pro Stück
Frei Haus
ab € 42,58*
€ 54,51*
22 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,90*
ab € 42,72*
€ 54,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,18*
€ 62,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,23*
€ 60,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,95*
€ 57,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,17*
€ 54,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,64*
€ 53,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,27*
€ 47,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.