Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kompaktkabeltrommel 20m,H05VV-F3G1,5qmm 393.0060


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kompaktkabeltrommel 20m,H05VV-F3G1,5qmm 393.0060
Kompaktkabeltrommel 20m,H05VV-F3G1,5qmm 393.0060
Artikel-Nr.:
     3517A-56236044
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     393.0060
EAN/GTIN:
     4057298076763
Suchbegriffe:
Kabelbox
Kabelrolle
Gartenkabeltrommel
Kabeltrommel

Kompaktkabeltrommel 20m,H05VV-F3G1,5qmm 393.0060

Kompaktkabeltrommel Gehäuse und Haspel aus hochbruchfestem Kunststoff Kabelführung eingebaut bequemes Auf- und Abrollen 2 drehbare Handkurbeln Thermoschutzschalter 4 Schutzkontaktsteckdosen 20m Kunststoffmantelleitung H05VV-F 3G1,5, IP20230 V~ / 16 A Aufgerollt: 1000 W, Abgerollt: 3500 W Gewicht: ca. 3,00kg H / B / T: 300 mm / 250 mm / 160 mm
Weitere Informationen:
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Kabelbestückung:
H05VV-F
Aderquerschnitt:
1,5 mm²
Ader-Zahl:
3
Anzahl der SCHUKO-Steckdosen:
4
Mit Tragerahmen:
ja
Automatisches Kabelaufrollen:
nein
Mit thermischem Schutz:
ja
Mit Arretierung:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (12)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 5,95*
ab € 40,27*
€ 52,18*
pro Stück
Frei Haus
ab € 40,60*
€ 52,63*
Lager 3517
pro Stück
€ 5,46*
ab € 41,27*
€ 53,02*
pro Stück
Frei Haus
ab € 42,58*
€ 54,51*
22 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,90*
ab € 42,72*
€ 54,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,02*
€ 63,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,10*
€ 62,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,79*
€ 58,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,97*
€ 55,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,41*
€ 54,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,27*
€ 49,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.