Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dauerleuchte 230VAC rt IP66 LED Aufb BLE-LED230VACRT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dauerleuchte 230VAC rt IP66 LED Aufb BLE-LED230VACRT
Artikel-Nr.:
     262-F851H87
Hersteller:
     FHF Funke + Huster Fernsig
Herst.-Nr.:
     FHF23200702
EAN/GTIN:
     4250235530223
Suchbegriffe:
Alarmlicht
Dauerleuchte
Dauerlicht
LED Anzeigelampen
Dauerleuchte 230VAC rt IP66 LED Aufb BLE-LED230VACRT
Weitere Informationen:
Kalottenfarbe:
rot
Leistung:
0 W W
Leuchtmittel:
LED
Montageart:
Aufbau
Nennspannung:
230 V V
Schutzart (IP):
IP66
Stromart:
AC
Weitere Suchbegriffe: LED-Signalleuchte, Kontrolllampe, Kontrollleuchte, Meldelampe, Meldeleuchte, Signalleuchte, Warnlampe, Warnleuchte, kontrolllampe rot 230v, led anzeigelampen, led anzeigelampen 230v, Alarm-Kennleuchte, Alarmleuchte, Leuchte, Lichtsignal, Optisches Signalgerät, Signalgeber, Signalgerät, Warnlicht, Warnmelder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 571,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 658,28*
€ 783,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 640,06*
€ 761,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 613,67*
€ 730,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 599,03*
€ 712,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 571,75*
€ 680,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.