| |
|
| Artikel-Nr.: 262-F854G45 Herst.-Nr.: 33197 EAN/GTIN: 4015162331974 |
| |
|
| | |
| Glasbruchmelder passiv ws 2m GS06 Weitere Informationen: | | Farbe: | weiß | Geeignet für Floatglas: | ja | Geeignet für gehärtetes Glas: | ja | Meldeart: | passiver Glasbruchmelder | VdS-Klasse: | ohne | Überwachungsradius: | 2 m m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einbruchmeldeanlage, Einbruchmeldezentrale, Fenster Glasbruchsensor, Glasbruchmelder, Glasbruchsensor, Smart Home Alarmanlage, SmartHome Alarmanlage, indexa alarmanlage, smart home alarmanlage, glasbruchsensor weiss, Aktiver-Glasbruchmelder, Akustikglasbruchmelder, Elektroakustischer Melder, Erschütterungsmelder, Geräuschmelder, Glasbruch-, Erschütterungs-, Körperschallmelder, Körperschallmelder, Passiver-Glasbruchmelder, Vibrationsmelder, Vitrinenschutzmelder |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 25,40* | € 34,32* | | | | | | 37 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 25,63* | € 34,66* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 26,18* | € 35,42* | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 26,82* | € 36,19* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 26,89* | € 36,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|