Alarm wird durch Erschütterung ausgelöst - Alarmlautstärke 85 dB / 80 dB(A) - Batteriebetrieb 3x LR44 (pro Sensor, im Lieferumfang erhalten) - für die Montage an Fenster und Türen u.v.m - Maße: 60 ...
Mini-Funk-Glasbruchmelder Erfassungsber. 9m 8005BMini-Funk-Glasbruchmelder, elektroakustisch. Ideal zur Absicherung von Räumen mit mehreren Fenstern. Hohe Erkennungszuverlässigkeit durch gleichzeit...
uniTEC Glasbruchsensor, weiß, Alarmsignal: 95 dB zur einfachen Befestigung am Fenster oder Terrassentür, alarmiert bei Glasbruch oder Erschütterung des Fensters, 2 Empfindlichkeitsstufen, mit selbs...
Funk-Bewegungs-und Glasbruchmelder 8000PBFunk-Bewegungs- und Glasbruchmelder, Bewegungsmelder in Kombination mit einem elektroakustischen Glasbruchmelder, PIR-Erfassungsbereich 12m x 120° (Vorhang-...
Glasbruchmelder passiv GS06Glasbruchmelder, passiv, zum Kleben auf die Fensterscheibe. Benötigt keine Spannungsversorgung und eignet sich daher auch zur Ansteuerung von Funkübertragungsmodulen. Wir...
zur Überwachung der Glasflächen von Fenstern, Schaufenstern und Türen, hohe Störsicherheit, integrierte Speicheranzeige. Zum Betrieb direkt an Meldergruppen von Einbruchmelderzentralen oder Sicherh...
Fensterscheiben wirksam gegen Einbruch absichern Der Draht-Glasbruchmelder berwacht eine einzelne Fensterscheibe mit einem Radius von bis zu 2 m. Hierfr wird der Melder mithilfe des beiliegenden Kl...
Achtung: Voraussetzung zum Betrieb ist ein SNMP-Adapter professional (Art.-NR. DW5SNMP20, DW5SNMP30) und ein Sensormanager (Art.-Nr. SENSMCS121)! - Messbereich: Radius ca. 2m - Kontakt-Art: NC - Fr...
Akustischer Glasbruchmelder zur berührungslosen Überwachung von Fensterscheiben. Detektiert brechendes Glas. Reichweite 6m im Radius. Montage an der Wand oder Decke., Herstellernummer: GHV9210030V0010
Der Glasbruchmelder V2 für die LUPUS Alarmanlage ist ein Sensor, der brechendes Glas sofort bemerkt und zuverlässig meldet. Der Glasbruchsensor wird dementsprechend in der Nähe von Scheiben und Fen...