Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gleichstromversorgung 12V 12W 230VAC 1A Kurzschlussf IP20 OTTO-12/1000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Universal-UP-Netzgerät
Universal-UP-Netzgerät
Artikel-Nr.:
     262-F854G99
Hersteller:
     Indexa
Herst.-Nr.:
     32153
EAN/GTIN:
     4015162321531
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
Gleichstromversorgung
Schaltnetzteil geschlossen
Unterputznetzteil
Gleichstromversorgung 12V 12W 230VAC 1A Kurzschlussf IP20 OTTO-12/1000
Weitere Informationen:
1. Ausgangsspannung:
12 - 12 V
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Ausgangsspannung geregelt:
ja
Bemessungsversorgungsspannung AC 50 Hz:
230 - 230 V
Bemessungsversorgungsspannung DC:
0 - 0 V
Breite:
54 mm
Breite in Teilungseinheiten:
0
Direktmontage möglich:
ja
Einbaubreite:
54 mm
Einbauhöhe:
54 mm
Höhe:
54 mm
Kurzschlussfest:
ja
Leistungsabgabe:
12 W
Leistungsaufnahme:
0 VA
Max. Ausgangsstrom 1:
1 A
Nennwert Ausgangsspannung 1:
12 V
Nennwert Ausgangsstrom 1:
1 A
Performance Level nach EN ISO 13849-1:
ohne
Schutzart (IP):
IP20
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Stabilisiert:
ja
Tiefe:
32 mm
Wandmontage möglich:
ja
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 32,40*
€ 41,93*
2 Tage
5
€ 6,40*
ab € 32,77*
€ 42,35*
2 Tage
6
€ 4,95*
ab € 33,98*
€ 44,05*
3 Tage
9
€ 6,95*
ab € 34,95*
€ 45,68*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 36,43*
€ 47,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,93*
€ 49,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,38*
€ 49,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,92*
€ 45,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,07*
€ 44,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,05*
€ 42,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,40*
€ 38,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.