Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Indexa Unterputz-Netzgerät 12V DC, 1 A stabilisiert, 12 Volt 1000mA Netzteil für UP-Dose


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Universal-UP-Netzgerät
Universal-UP-Netzgerät
Artikel-Nr.:
     4792-40270897
Hersteller:
     Indexa
Herst.-Nr.:
     32153
EAN/GTIN:
     4015162321531
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
Gleichstromversorgung
Schaltnetzteil geschlossen
Unterputznetzteil
Unterputz-Netzgerät, Schaltnetzteil 12V DC, 1A, stabilisiert. Das Netzteil passt in eine handelsübliche UP-Dose. Gemäß EuP Richtlinie 2009/125/EC. Schnelle Verbindung der Ein- und Ausgangsverkabelung dank Hebelklemmen. Abmessungen: D 54 x 26mm.
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Klammeranschluss
Breite:
54 Millimeter
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
Italien
Weitere Suchbegriffe: gleichstromversorgung 12v, ac ac netzgeräte, OTTO-12/1000, OTTO121000, 32153, Kompaktstromversorgung, Netzgerät, Netzgleichrichter, Netzteil, Netzteil-UP-Dose, Schaltnetzteil, Spannungsversorgung, Stromversorgung, Trafo, Transformator, UP-Netzgerät, Unterputz-Netzgerät
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 32,40*
€ 41,93*
2 Tage
5
€ 6,40*
ab € 32,77*
€ 42,35*
2 Tage
6
€ 4,95*
ab € 33,98*
€ 44,05*
Lager 4792
9
€ 6,95*
ab € 34,95*
€ 45,68*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 36,43*
€ 47,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4792
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,68*
€ 54,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,10*
€ 53,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,06*
€ 48,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,16*
€ 47,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,15*
€ 46,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,95*
€ 41,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 4792
Versand: Lager 4792
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 60,00*
€ 6,95*
Mindestbestellwert: € 60,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4792
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.