Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blindabd ws Kst VLSBK-T16801L=1476


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blindabdeckung VLSBK-T16 801 L=1476
Blindabdeckung VLSBK-T16 801 L=1476
Artikel-Nr.:
     262-F854I82
Hersteller:
     RIDI Leuchten
Herst.-Nr.:
     1207190
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abdeckglas
Blinddeckel
Blindverschluss
blinddeckel
Blindabd ws Kst VLSBK-T16801L=1476
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Blindabdeckung
Breite:
0 mm
Durchmesser:
0 mm
Farbe:
weiß
Höhe:
0 mm
Länge:
0 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Zubehör:
ja
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 7,36*
€ 10,46*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 7,38*
€ 10,48*
€ 3,90*
ab € 8,34*
€ 11,87*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,48*
€ 12,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,45*
€ 12,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,94*
€ 11,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,49*
€ 11,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,30*
€ 11,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,38*
€ 8,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RIDI Leuchten
1207191AD
ab € 0,63*
Zubehör
RIDI Leuchten
1207191
ab € 0,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.