Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blindabdeckung VLSBK-T16 801 L=1476


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blindabdeckung VLSBK-T16 801 L=1476
Blindabdeckung VLSBK-T16 801 L=1476
Artikel-Nr.:
     3517I-26084031
Hersteller:
     RIDI Leuchten
Herst.-Nr.:
     1207190
EAN/GTIN:
     4029299372830
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blinddeckel
Blindverschluss
blinddeckel weiß
blinddeckel

Blindabdeckung VLSBK-T16 801 L=1476

Blindstück aus extrudiertem Kunststoff, inklusive Dichtungen VLSBKD. Mit Rastvorsprüngen in die Tragschiene einklipsbar. Länge durch Absägen variierbar. Farbe weiß, silber oder schwarz, Schutzart IP54. Hinweis: Durch Absägen der VLBK 583 und zusätzliche Dichtungen VLSBKD sind weitere variable Längen möglich.
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Blindabdeckung
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
1476 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 7,36*
€ 10,45*
€ 5,95*
ab € 7,38*
€ 10,48*
€ 3,90*
ab € 8,34*
€ 11,84*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,45*
€ 12,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,41*
€ 12,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,94*
€ 11,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,47*
€ 11,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,22*
€ 10,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,36*
€ 8,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RIDI Leuchten
1207191AD
ab € 0,62*
Zubehör
RIDI Leuchten
1207191
ab € 0,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.