Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Trafo 3W 700mA 6V IP20 Kstgeh stat 51x32x18mm LEDTREIB32


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     262-F859I39
Hersteller:
     Josef Barthelme
Herst.-Nr.:
     LEDTREIB32
EAN/GTIN:
     4021553762302
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Netztrafo
LED-Trafo 3W 700mA 6V IP20 Kstgeh stat 51x32x18mm LEDTREIB32
Weitere Informationen:
Ausführung:
statisch
Ausgangsleistung:
3 - 3 W
Ausgangsspannung:
6 - 6 V
Ausgangsstrom:
700 - 700 mA
Breite:
32 mm
Durchmesser:
0 mm
Geeignet für Konstantstrom:
ja
Gehäuse:
Kunststoffgehäuse
Höhe:
18 mm
Leistungsaufnahme:
0 W
Länge:
51 mm
Ohne Dimmfunktion:
ja
Schutzart (IP):
IP20
Schutzklasse:
III
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
2
€ 6,99*
ab € 10,87*
€ 15,52*
1
€ 4,00*
ab € 10,13*
€ 15,54*
1
€ 5,00*
ab € 10,75*
€ 15,56*
13 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 11,09*
€ 16,23*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 12,11*
€ 17,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,45*
€ 20,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,24*
€ 20,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,17*
€ 19,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,26*
€ 18,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,84*
€ 17,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,11*
€ 14,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.