Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdeckung Verteilerfeld B250xH750mm Kst Scharnierend Transparent ED215


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-F871C20
Hersteller:
     Striebel & John
Herst.-Nr.:
     2CPX062785R9999
EAN/GTIN:
     4011617627852
Suchbegriffe:
Abdeckung Striebel
19 Zoll Sockel
19" Sockel
Standsockel
Abdeckung Verteilerfeld B250xH750mm Kst Scharnierend Transparent ED215
Weitere Informationen:
Anzahl der Reihen:
0
Breite:
250 mm mm
Farbe:
grau
Höhe:
750 mm mm
Scharnierend:
ja
Tiefe:
0 mm mm
Transparent:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Verteilerfeld Abdeckung, verteilerfeld abdeckung striebel, verteilerfeld abdeckung, Abdeckung, Abdeckung für Verteilerfeld, Automatenabdeckung, Berührungsschutz-Abdeckung, Berührungsschutzabdeckung für Verteilerfeld, Geräteabdeckung, Verteilerabdeckung, Verteilerfeld-Abdeckung
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 66,41*
€ 83,40*
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 67,07*
€ 84,21*
€ 5,46*
ab € 68,22*
€ 85,61*
Frei Haus
ab € 70,29*
€ 87,98*
22 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 74,43*
€ 93,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,40*
€ 99,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,76*
€ 98,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,15*
€ 91,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,31*
€ 89,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,41*
€ 79,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.