Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Erhöhungsrahmen für AG15 ED215


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3517B-95184011
Hersteller:
     Striebel & John
Herst.-Nr.:
     2CPX062785R9999
EAN/GTIN:
     4011617627852
Suchbegriffe:
Abdeckung Striebel
19 Zoll Sockel
19" Sockel
Standsockel

Erhöhungsrahmen für AG15 ED215

Erhöhungsrahmen, Abdeckungen aus Kunststoff, RAL 7035, Verpackungseinheit 1 Stück
Weitere Informationen:
Höhe:
750 mm
Breite:
250 mm
Tiefe:
50 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Scharnierend:
nein
Schnellschließend:
ja
Schutzart (IP):
IP2XC
Farbe:
grau
Transparent:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 66,41*
€ 83,40*
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 67,07*
€ 84,21*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 68,22*
€ 85,61*
Frei Haus
ab € 70,29*
€ 87,98*
22 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 74,43*
€ 93,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,61*
€ 101,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,95*
€ 101,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,16*
€ 94,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,35*
€ 92,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,22*
€ 81,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.