Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feldverteiler UP 6x24TE ST IP31 ET120mm 560x1134x120mm U72R6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-F871E10
Hersteller:
     Striebel & John
Herst.-Nr.:
     2CPX071718R9999
EAN/GTIN:
     4011617717188
Suchbegriffe:
Blendrahmen
Feldverteiler
Kleinverteiler
Unterputzverteiler
Feldverteiler UP 6x24TE ST IP31 ET120mm 560x1134x120mm U72R6
Weitere Informationen:
Anbaumöglichkeit:
ja
Anzahl der Reihen:
6
Art der Abdeckung:
Tür
Ausführung Deckel:
mit Ausschnitt
Breite:
560 mm mm
Breite in Teilungseinheiten:
24
Einbaubreite:
560 mm
Einbauhöhe:
1134 mm
Einbautiefe:
120 mm mm
Erdungsklemmenblock:
ja
Farbe:
weiß
Höhe:
1134 mm mm
Innentiefe:
106 mm
Mit Montageplatte:
ja
Mit Schloss:
ja
Montageart:
Unterputz
Neutralleiterklemmenblock:
ja
RAL-Nummer:
9016
Schutzart (IP):
IP31
Tiefe:
120 mm mm
Transparenter Deckel/Tür:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Verteilertür, verteilertür striebel, verteilertür, unterputzverteiler 6 reihig, Anreihverteiler, Aufputz-Haubenverteiler, Aufputzverteiler, Automateneinbaueinheit, Automatengehäuse, Automatengehäuse für Kanaleinbau, Automatengehäuse-/schrank, Automatenkasten, Automatenschrank, Gehäuse, Geräteanbaueinheit für Brüstungskanal, Geräteanbaueinheit für Installationskanal, Grundverteiler, Haubenverteiler, Hohlwandverteiler, Installationskleinverteiler, Installationsverteiler, Kleinstverteiler, Kleinverteiler-Kombination, Klemmenabdeckung, Komplettschrank, Leergehäuse für RCD-Schalter, Leerschrank, RCD-Schalter-Gehäuse, Schrank, Sicherungsabzweigkasten, Stromkreisverteiler, Unterputz-Kleinstverteiler, Unterputz-Kleinverteiler, UP-Verteiler, Verteiler, Verteilerschrank, Wandschrank
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 65,00*
ab € 479,30*
€ 555,22*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 480,58*
€ 555,82*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 504,97*
€ 583,54*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 562,68*
€ 647,28*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 647,28*
€ 770,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 637,03*
€ 758,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 608,14*
€ 723,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 590,79*
€ 703,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 562,68*
€ 669,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Striebel & John
2CPX052603R9999
ab € 531,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.