Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannscheibe M12 3mm ZX219P10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     262-F872C04
Hersteller:
     Striebel & John
Herst.-Nr.:
     2CPX060637R9999
EAN/GTIN:
     4011617606376
Suchbegriffe:
Spannscheibe
spannscheibe
Spannscheibe M12 3mm ZX219P10
Weitere Informationen:
Außendurchmesser:
29 mm mm
Geeignet für Schraubenmaß (metrisch):
12
Gehärtet:
ja
Innendurchmesser:
13 mm mm
Stärke:
3 mm mm
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Fächerscheibe, Federring, Gewindescheibe, Kontaktscheibe, Kunststoffscheibe, Lackschutzplatte, Scheibe, Schutzplatte, Unterlegscheibe, U-Scheibe, Zahnscheibe
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 3,15*
€ 4,57*
25 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 3,19*
€ 4,62*
€ 5,46*
ab € 3,26*
€ 4,70*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 3,29*
€ 4,77*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 3,56*
€ 5,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,57*
€ 5,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,32*
€ 5,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,17*
€ 4,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,08*
€ 4,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,82*
€ 4,55
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,15*
€ 3,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.