Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannscheibe 12mm ZX219P10 (VE10)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517B-95107955
Hersteller:
     Striebel & John
Herst.-Nr.:
     2CPX060637R9999
EAN/GTIN:
     4011617606376
Suchbegriffe:
Spannscheibe
spannscheibe

Spannscheibe 12mm ZX219P10 (VE10)

Zubehör allgemein, Schrauben und Muttern
Weitere Informationen:
Innendurchmesser:
13 mm
Außendurchmesser:
29 mm
Stärke:
3 mm
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
sonstige
Geeignet für Schraubenmaß (metrisch):
12
Facettenförmig:
nein
Gehärtet:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 3,15*
€ 4,57*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 3,19*
€ 4,62*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 3,26*
€ 4,70*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 3,29*
€ 4,77*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 3,56*
€ 5,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,70*
€ 5,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,45*
€ 5,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,29*
€ 5,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,20*
€ 5,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,92*
€ 4,66
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,26*
€ 3,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.