Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sammelschiene 850A fl 1000x40x10mm ZX415


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ABB STRIEBEL & JOHN 2CPX061415R9999 Sammelschiene 1 Stück(e) 1000 mm Kupfer
ABB STRIEBEL & JOHN 2CPX061415R9999 Sammelschiene 1 Stück(e) 1000 mm Kupfer
Artikel-Nr.:
     262-F872C60
Hersteller:
     Striebel & John
Herst.-Nr.:
     2CPX061415R9999
EAN/GTIN:
     4011617614159
Suchbegriffe:
Kupferschiene
Phasenschiene
Sammelschienen
kupferschiene 40x4mm
Sammelschiene 850A fl 1000x40x10mm ZX415
Weitere Informationen:
Ausführung:
flach
Bemessungsstrom In:
850 A
Breite:
40 mm mm
Höhe:
10 mm mm
Länge:
1000 mm mm
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Weitere Suchbegriffe: striebel&john kupferschiene, kupferschiene 1m, Cu-Flachschiene, Cu-Sammelschiene, Cu-Schiene, Flachschiene, Klemmschiene, Kupfer-Sammelschiene, Leiterschiene, Sammelschiene
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 147,77*
€ 178,23*
Frei Haus
ab € 151,41*
€ 181,29*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 152,81*
€ 183,73*
Frei Haus
ab € 156,65*
€ 187,54*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 176,01*
€ 209,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 209,52*
€ 249,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 209,06*
€ 248,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 202,26*
€ 240,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 197,06*
€ 234,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 176,01*
€ 209,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.