Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brandschutztür IP54 VF H895xB545xT51mm nicht brennbar 1/0VF10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-F872J98
Hersteller:
     Striebel & John
Herst.-Nr.:
     2CPX041048R9999
EAN/GTIN:
     4011617410485
Suchbegriffe:
Brandschutztür
Brandschutztüren
Feuerschutztür
brandschutztüren
Brandschutztür IP54 VF H895xB545xT51mm nicht brennbar 1/0VF10
Weitere Informationen:
Ausführung:
Schutztür
Ausführung als Sichttür:
ja
Ausführung der Oberfläche:
lackiert
Breite:
545 mm mm
Farbe:
grau
Höhe:
895 mm mm
Schutzart (IP):
IP54
Tiefe:
51 mm mm
Werkstoff:
nicht brennbar
Weitere Suchbegriffe: Blendrahmen, Blendrahmen mit Tür, Deko-Tür, Glastür, Klarsichttür, Kunststofftür, Rauchglastür, Schrank-Tür, Sichttür, Stahlblechtür, Stahltür, Transparente Tür, Tür, Tür für Hohlwandverteiler, Tür für Schrank, Vollglastür
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 826,92*
€ 905,82*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 840,42*
€ 913,91*
42 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 841,86*
€ 915,26*
Frei Haus
ab € 849,28*
€ 929,61*
Frei Haus
ab € 862,25*
€ 938,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 905,82*
€ 1.077,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 896,51*
€ 1.066,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 870,32*
€ 1.035,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 851,20*
€ 1.012,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 826,92*
€ 984,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.