Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vorsatztüren E30 1-Flügel 1/0VF10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3517B-90165550
Hersteller:
     Striebel & John
Herst.-Nr.:
     2CPX041048R9999
EAN/GTIN:
     4011617410485
Suchbegriffe:
Brandschutztür
Brandschutztüren
Feuerschutztür
brandschutztüren

Vorsatztüren E30 1-Flügel 1/0VF10

Brandschutz-Vorsatztür, Baureihe VF, für den Innenbereich, mit Blendrahmen und Tür, Schutzart IP54, Baustoff nach A2 - nicht brennbar, geprüft nach DIN 4102-1, rauchdicht, Feuerwiderstand 30 min geprüft nach DIN 4102-2, Brandlastdämmung 30 min in Anlehnung an DIN 4102-11, Funktionserhalt 30 min in Anlehnung an DIN 4102-12, oberflächenbeschichtet, in RAL AEHNLICH7035, einflüglige Tür, Tür aus nicht brennbarem Material, mit Schwenkhebel mit Halbzylinder, Türöffnungswinkel 180 Grad, Türanschlag rechts, Abmessungen in mm (H x B x T): 895 x 575 x 51, Blendrahmenmaße in mm (H x B x T): 895 x 575 x 22, Rasteinheit 4 RE, Bauhöhe 0, Feldbreite 1, Platzeinheiten 48
Weitere Informationen:
Ausführung:
Schutztür
Ausführung als Sichttür:
nein
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
nein
Breite:
575 mm
Höhe:
895 mm
Tiefe:
51 mm
Werkstoff:
sonstige
Ausführung der Oberfläche:
sonstige
Farbe:
grau
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 826,92*
€ 905,82*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 840,42*
€ 913,91*
42 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 841,86*
€ 915,26*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 849,28*
€ 929,61*
Frei Haus
ab € 862,25*
€ 938,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 929,61*
€ 1.106,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 922,13*
€ 1.097,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 895,15*
€ 1.065,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 875,61*
€ 1.041,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 849,28*
€ 1.010,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.