Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sammelschiene 630A COMBILINE fl 934x30x10mm ZXM2028


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ABB STRIEBEL & JOHN 2CPX042323R9999 Sammelschiene 1 Stück(e) 934 mm Kupfer
ABB STRIEBEL & JOHN 2CPX042323R9999 Sammelschiene 1 Stück(e) 934 mm Kupfer
Artikel-Nr.:
     262-F873I98
Hersteller:
     Striebel & John
Herst.-Nr.:
     2CPX042323R9999
EAN/GTIN:
     4011617423232
Suchbegriffe:
Kupferschiene
Phasenschiene
Sammelschienen
kupferschiene 30 x 5 mm
Sammelschiene 630A COMBILINE fl 934x30x10mm ZXM2028
Weitere Informationen:
Ausführung:
flach
Bemessungsstrom In:
630 A
Breite:
30 mm mm
Höhe:
10 mm mm
Länge:
934 mm mm
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Weitere Suchbegriffe: striebel&john kupferschiene, phasenschiene 10 mm², Cu-Flachschiene, Cu-Sammelschiene, Cu-Schiene, Flachschiene, Klemmschiene, Kupfer-Sammelschiene, Leiterschiene, Sammelschiene
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 97,17*
€ 118,70*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 97,48*
€ 119,78*
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 97,57*
€ 119,98*
€ 5,46*
ab € 99,21*
€ 121,88*
Frei Haus
ab € 104,01*
€ 126,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 118,70*
€ 141,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 116,80*
€ 138,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,56*
€ 133,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,24*
€ 131,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,17*
€ 115,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.