Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CombiLine Innenausbau Mod. Feldbr. 4 max.630A ZXM2028


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ABB STRIEBEL & JOHN 2CPX042323R9999 Sammelschiene 1 Stück(e) 934 mm Kupfer
ABB STRIEBEL & JOHN 2CPX042323R9999 Sammelschiene 1 Stück(e) 934 mm Kupfer
Artikel-Nr.:
     6012B-57659046
Hersteller:
     Striebel & John
Herst.-Nr.:
     2CPX042323R9999
EAN/GTIN:
     4011617423232
Suchbegriffe:
Kupferschiene
Phasenschiene
Sammelschienen
kupferschiene 30 x 5 mm

CombiLine Innenausbau Mod. Feldbr. 4 max.630A ZXM2028

Sammelschiene, CombiLine, montiert im Schrank eingebaut, Feldbreite 4 = 934 mm, Bemessungsstrom In max. 630 A
Weitere Informationen:
Bemessungsstrom In:
630 A
Ausführung:
flach
Länge:
934 mm
Breite:
10 mm
Höhe:
30 mm
Flexibel:
nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 97,17*
€ 118,70*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 97,48*
€ 119,78*
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 97,57*
€ 119,98*
€ 5,46*
ab € 99,21*
€ 121,88*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 104,01*
€ 126,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 126,48*
€ 150,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 124,86*
€ 148,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 120,58*
€ 143,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117,89*
€ 140,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 104,01*
€ 123,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.