Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CEE-Kombi Kst gr IP20 2x32A5p400V D01 Fl_0,03A D0-Sicherung EH001L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckdosenleiste mit 2 CEE 32 A, 5-pol. EH001L
Steckdosenleiste mit 2 CEE 32 A, 5-pol. EH001L
Produktbild
Artikel-Nr.:
     262-F876E97
Hersteller:
     ABN Braun
Herst.-Nr.:
     EH001L
EAN/GTIN:
     4015153174306
Suchbegriffe:
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste
Tischsteckdose
Steckdosenleiste mit IP-Schutz
CEE-Kombi Kst gr IP20 2x32A5p400V D01 Fl_0,03A D0-Sicherung EH001L
Weitere Informationen:
Absicherung:
D0-Sicherung
Anzahl der Leitungsschutzschalter:
2
Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F):
0
Anzahl der Steckdosen Dänische Norm (Erdungsstift):
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 13:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 15:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 23:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 25:
0
Breite:
100 mm
CEE-Steckdose - 125A:
ohne
CEE-Steckdose - 16 A:
ohne
CEE-Steckdose - 32 A:
2x32A5p400V
CEE-Steckdose - 63 A:
ohne
FI-Schutzschalter:
FI mit IFN 0,03 A (Standard)
Farbe:
grau
Fehlerstrom-Typ:
A
Höhe:
710 mm
Kabellänge:
0.5 m
Kontaktmaterial:
CuSn
Oberflächenbehandlung Kontakte:
verzinnt
Polzahl Netzanschluss:
5
Schutzart (IP):
IP20
Sonstige Einbauten und/oder Leerplätze:
0
Tiefe:
150 mm
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Steckdosenleiste mit Schutz nach IP44, mehrfachsteckdose grau, mehrfachsteckdose, Baustellenverteiler, CEE-Aufhängewürfel, CEE-Dreifachkupplung, CEE-Energiepoller, CEE-Energieversorgungseinheit, CEE-Energieverteiler, CEEform-Aufhängewürfel, CEEform-Baustellenverteiler, CEEform-Dreifachkupplung, CEEform-Energiepoller, CEEform-Energieversorgungseinheit, CEEform-Energieverteiler, CEEform-Großverteiler, CEEform-Gummikombination, CEEform-Gummiverteiler, CEEform-Hängeampel, CEEform-Kleinstverteiler, CEEform-Kleinverteiler, CEEform-Kombination, CEEform-Standverteiler, CEEform-Steckdosen-Kombination, CEEform-Steckdosenleiste, CEEform-Steckdosenverteiler, CEEform-Steckdosenwürfel, CEEform-Steckverbinder, CEEform-Strompoller, CEEform-Unterputzsteckdosenkombination, CEEform-Unterputzverteiler, CEEform-Verteiler, CEEform-Vollgummiverteiler, CEEform-Wandkombination, CEEform-Wandsteckdosenkombination, CEEform-Wandsteckdosenleiste, CEEform-Wandverteiler, CEE-Großverteiler, CEE-Gummikombination, CEE-Gummiverteiler, CEE-Hängeampel, CEE-Kleinstverteiler, CEE-Kleinverteiler, CEE-Kombination, CEEnorm-Aufhängewürfel, CEEnorm-Dreifachkupplung, CEEnorm-Energiepoller, CEEnorm-Energieversorgungseinheit, CEEnorm-Energieverteiler, CEEnorm-Großverteiler, CEEnorm-Gummikombination, CEEnorm-Gummiverteiler, CEEnorm-Hängeampel, CEEnorm-Kleinstverteiler, CEEnorm-Kleinverteiler, CEEnorm-Kombination, CEEnorm-Standverteiler, CEEnorm-Steckdosenkombination, CEEnorm-Steckdosenleiste, CEEnorm-Steckdosenverteiler, CEEnorm-Steckdosenwürfel, CEEnorm-Strompoller, CEEnorm-Unterputzsteckdosenkombination, CEEnorm-Verteiler, CEEnorm-Vollgummiverteiler, CEEnorm-Wandkombination, CEEnorm-Wandsteckdosenkombination, CEEnorm-Wandsteckdosenleiste, CEEnorm-Wandverteiler, CEE-Standverteiler, CEE-Steckdosen-Kombination, CEE-Steckdosenleiste, CEE-Steckdosenverteiler, CEE-Steckdosenwürfel, CEE-Strompoller, CEE-Unterputzsteckdosenkombination, CEE-Unterputzverteiler, CEE-Verteiler, CEE-Vollgummiverteiler, CEE-Wandkombination, CEE-Wandsteckdosenkombination, CEE-Wandsteckdosenleiste, CEE-Wandverteiler, Cekon-Aufhängewürfel, Cekon-Baustellenverteiler, Cekon-Dreifachkupplung, Cekon-Energiepoller, Cekon-Energieversorgungseinheit, Cekon-Energieverteiler, Cekon-Großverteiler, Cekon-Gummikombination, Cekon-Gummiverteiler, Cekon-Hängeampel, Cekon-Kleinstverteiler, Cekon-Kleinverteiler, Cekon-Kombination, Cekon-Standverteiler, Cekon-Steckdosenkombination, Cekon-Steckdosenleiste, Cekon-Steckdosenverteiler, Cekon-Steckdosenwürfel, Cekon-Strompoller, Cekon-Unterputzsteckdosenkombination, Cekon-Unterputzverteiler, Cekon-Verteiler, Cekon-Vollgummiverteiler, Cekon-Wandkombination, Cekon-Wandsteckdosenkombination, Cekon-Wandsteckdosenleiste, Cekon-Wandverteiler, Dreifachkupplung, Energiepoller, Energieversorgungseinheit, Energieverteiler, Großverteiler, Gummikombination, Gummiverteiler, Hängeampel, Kleinstverteiler, Kleinverteiler, Kombination, Standverteiler, Steckdosenkombination, Steckdosen-Kombination CEE, Steckdosenleiste für Wandmontage, Steckdosenverteiler, Steckdosenwürfel, Strompoller, Unterputzsteckdosenkombination, Unterputzverteiler, Vollgummiverteiler, Wandkombination, Wandsteckdosenkombination, Wandsteckdosenleiste, Wandverteiler
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 854,53*
€ 947,89*
42 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 864,13*
€ 957,05*
Frei Haus
ab € 925,44*
€ 1.021,58*
Frei Haus
ab € 937,05*
€ 1.031,43*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 972,22*
€ 1.074,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 947,89*
€ 1.127,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 940,33*
€ 1.118,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 910,53*
€ 1.083,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 888,07*
€ 1.056,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 854,53*
€ 1.016,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.