Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckdosenleiste mit 2 CEE 32 A, 5-pol. EH001L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckdosenleiste mit 2 CEE 32 A, 5-pol. EH001L
Steckdosenleiste mit 2 CEE 32 A, 5-pol. EH001L
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517A-60157005
Hersteller:
     ABN Braun
Herst.-Nr.:
     EH001L
EAN/GTIN:
     4015153174306
Suchbegriffe:
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste
Tischsteckdose
Steckdosenleiste mit IP-Schutz

Steckdosenleiste mit 2 CEE 32 A, 5-pol. EH001L

Steckdosenleiste 1LbestehendAus: 2xCEE 32A,5polig + 1xD02,3polig + 1xFI 63A/0,03A,4polig + 2xLS B 32A,3polig
Weitere Informationen:
CEE-Steckdose - 16 A:
ohne
CEE-Steckdose - 32 A:
2x32A5p400V
CEE-Steckdose - 63 A:
ohne
CEE-Steckdose - 125A:
ohne
Absicherung:
D0-Sicherung
Fehlerstrom-Typ:
A
FI-Schutzschalter:
FI mit IFN 0,03 A (Standard)
Anzahl der Leitungsschutzschalter:
2
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 854,53*
€ 947,89*
42 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 864,13*
€ 957,05*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 925,44*
€ 1.021,58*
Frei Haus
ab € 937,05*
€ 1.031,43*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 972,22*
€ 1.074,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.021,58*
€ 1.215,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.013,93*
€ 1.206,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 981,90*
€ 1.168,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 958,02*
€ 1.140,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 925,44*
€ 1.101,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.