Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gerätestecker 5p 200A 380-415V IP67 75256


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MENNEKES 75256 Elektrischer Steckdosenkoppler 200 A 5
MENNEKES 75256 Elektrischer Steckdosenkoppler 200 A 5
Artikel-Nr.:
     262-F911B45
Hersteller:
     MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     75256
EAN/GTIN:
     4015394055662
Suchbegriffe:
Anbaugerätestecker
Aufbaugerätestecker
Flanschgerätestecker
Gerätestecker
Gerätestecker 5p 200A 380-415V IP67 75256
Weitere Informationen:
Bauform:
Gerätestecker
Kontaktmaterial:
CuSn
Oberflächenbehandlung Kontakte:
unbehandelt
Polzahl:
5
Schutzart (IP):
IP67
Spannung:
380 - 415 V
Stromstärke:
200 A A
Weitere Suchbegriffe: Wandgerätestecker, gerätestecker 5polig mennekes, gerätestecker, gerätestecker 5 polig, Anbaudose, Anbausteckdose, CEE-Hochstromrundsteckvorrichtung, Drehstrom-Steckverbinder, Drehstrom-Steckvorrichtung, Hochstromrundsteckvorrichtung, Hochstrom-Rundsteckvorrichtung, Kraftstrom-Steckverbinder, Kraftstrom-Steckvorrichtung, Kupplungsdose, Steckdose, Wanddose, Wandsteckdose
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.492,21*
€ 1.566,84*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 1.498,00*
€ 1.567,78*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 1.466,61*
€ 1.579,68*
Frei Haus
ab € 1.514,85*
€ 1.582,33*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 1.727,71*
€ 1.806,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.806,49*
€ 2.149,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.799,05*
€ 2.140,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.761,88*
€ 2.096,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.739,57*
€ 2.070,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.727,71*
€ 2.055,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.