Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CEE-Stecker 4p 125A IP67 PowerTOP Xtra 600-690Vsw 5h Schraubkl Kst 13238


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MENNEKES 13238 Elektrischer Standardverbindung 125 A 4P Gerade
MENNEKES 13238 Elektrischer Standardverbindung 125 A 4P Gerade
Artikel-Nr.:
     262-F912C50
Hersteller:
     MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     13238
EAN/GTIN:
     4015394240945
Suchbegriffe:
CEE-Stecker
Geradverschraubung
mennekes cee-stecker ip67
cee-stecker mennekes
CEE-Stecker 4p 125A IP67 PowerTOP Xtra 600-690Vsw 5h Schraubkl Kst 13238
Weitere Informationen:
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
IEC-Stromstärke:
125 A A
Kabeleinführung:
Verschraubung
Kennfarbe:
schwarz
Kontaktmaterial:
CuZn
Polzahl:
4
RAL-Nummer:
9005
Schutzart (IP):
IP67
Spannung nach EN 60309-2:
600-690 V (50+60 Hz) schwarz
Steckrichtung:
gerade
Stromstärke nach UL/CSA (wenn UL-Ausführung gewünscht):
0 A
Uhrzeit-Stellung:
5 h h
Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: cee stecker, CEE-Aufbaugerätestecker, CEE-Aufbauphasenwender, CEE-Einbaustecker, CEEform-Stecker, CEEform-Steckverbinder, CEEform-Steckvorrichtung, CEE-Gerätestecker, CEEnorm-Steckverbinder, CEEnorm-Steckvorrichtung, CEE-Phasenwender, CEE-Prüfstecker, CEE-Steckverbinder, CEE-Steckvorrichtung, CEEtypStecker, CEETyp-Steckverbinder, CEETyp-Steckvorrichtung, CEE-Wandgerätestecker, CEE-Wandphasenwender, CEE-Winkelstecker, Cekon-Gerätestecker, Cekon-Steckverbinder, Cekon-Steckvorrichtung, Containerstecker, Drehstrom-Steckverbinder, Drehstrom-Steckvorrichtung, ICEE-Steckverbinder, ICEE-Steckvorrichtung, Kraftstrom-Steckverbinder, Kraftstrom-Steckvorrichtung, Phasenwender, Stecker, Stecker CEE, Winkelstecker
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
Frei Haus
ab € 517,47*
€ 598,80*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 518,45*
€ 599,38*
1
Frei Haus
ab € 524,60*
€ 604,66*
9 Tage
unbekannt
5
€ 5,50*
ab € 555,33*
€ 606,56*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 546,63*
€ 629,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 599,38*
€ 713,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 594,72*
€ 707,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 569,18*
€ 677,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 551,91*
€ 656,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 518,45*
€ 616,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MENNEKES Elektrotechnik
41416
ab € 4,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.