Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stecker PowerTOPXtra 125A,4p,5h,600-690V 13238


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Stecker PowerTOPXtra 125A,4p,5h,600-690V 13238
Stecker PowerTOPXtra 125A,4p,5h,600-690V 13238
Artikel-Nr.:
     3517B-91153145
Hersteller:
     MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     13238
EAN/GTIN:
     4015394240945
Suchbegriffe:
CEE-Stecker
Geradverschraubung
mennekes cee-stecker ip67
cee-stecker mennekes

Stecker PowerTOPXtra 125A,4p,5h,600-690V 13238

125A4p 5H600-690V Stecker PowerTOP Xtra IP 67 HW/VN, gummierte Griffflaechen Verschraubung mit integrierter Zugentlastung und Dichtung Gehaeuse mit Gewindeverschluss und Sicherungsschiebern
Weitere Informationen:
IEC-Stromstärke:
125 A
UL/CSA-Stromstärke (wenn UL-Ausführung gewünscht):
100 A
Polzahl:
4
Spannung nach EN 60309-2:
600-690 V (50+60 Hz) schwarz
Uhrzeit-Stellung:
5 h
Kennfarbe:
schwarz
RAL-Nummer:
9005
Phasenwender:
nein
Schutzart (IP):
IP67
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: cee stecker
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
1
Frei Haus
ab € 517,47*
€ 598,80*
1
€ 5,95*
ab € 518,45*
€ 599,38*
1
Frei Haus
ab € 524,60*
€ 604,66*
9 Tage
unbekannt
5
€ 5,50*
ab € 555,33*
€ 606,56*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 546,63*
€ 629,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 598,80*
€ 712,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 594,17*
€ 707,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 568,64*
€ 676,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 551,38*
€ 656,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 517,47*
€ 615,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MENNEKES Elektrotechnik
41416
ab € 4,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.