Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufsatzstück 76mm 76mm 4f Alu Zubehör 70764


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mastaufsatz für 4 Scheinwerfer 70764
Mastaufsatz für 4 Scheinwerfer 70764
Artikel-Nr.:
     262-F940B08
Hersteller:
     BEGA Gantenbrink-Leuchten
Herst.-Nr.:
     70764
EAN/GTIN:
     4044017078153
Suchbegriffe:
Außenfluter
Außenscheinwerfer
Fluter
Flutlichtanlagen
Aufsatzstück 76mm 76mm 4f Alu Zubehör 70764
Weitere Informationen:
Anzahl der Arme des Aufsatzstücks:
4
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Aufsatzstück
Breite:
0 mm
Einstecktiefe:
0 mm
Geeignet für Rohrdurchmesser:
0 mm
Gewicht:
0 kg
Höhe:
0 mm
Tiefe:
0 mm
Werkstoff:
Aluminium
Zopfdurchmesser leuchtenseitig:
76 mm
Zopfdurchmesser mastseitig:
76 mm
Zubehör:
ja
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 800,07*
€ 889,85*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 804,65*
€ 898,63*
9 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 808,03*
€ 901,18*
Frei Haus
ab € 815,38*
€ 910,29*
Frei Haus
ab € 823,15*
€ 919,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 889,85*
€ 1.058,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 886,62*
€ 1.055,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 859,90*
€ 1.023,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 835,74*
€ 994,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 800,07*
€ 952,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BEGA Gantenbrink-Leuchten
70764A
ab € 804,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.