| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-4032878 Herst.-Nr.: 70764 EAN/GTIN: 4044017078153 |
| |
|
| | |
| BEGA Mastaufsatz 70764 für die Montage von 4 Scheinwerfern auf einem BEGA Stahl-Lichtmast. Aluminiumguss, Aluminium und Edelstahl Beschichtungstechnologie BEGA Unidure®, Farbe Grafit. Mastzopfdurchmesser 76 mm, Einstecktiefe 150 mm. Scheinwerferbefestigung auf einem drehbaren Klemmteller mit zwei M8- Schrauben, Abstand 80 mm und G½ Gewindestutzen mit U- Scheibe und Mutter. 1 Leitungsverschraubung für Scheinwerferanschlussleitung von ø 8-11 mm. Die einzelnen Montageknoten der Scheinwerfer sind in 90°- Schritten drehbar. Breite: 195 mm, Höhe: 1165 mm, Tiefe: 195 mm, Anzahl der Arme des Aufsatzstücks: 1, Zopfdurchmesser leuchtenseitig: 76 mm, Zopfdurchmesser mastseitig: 76 mm, Einstecktiefe: 150 mm Weitere Informationen: | | Hersteller: | BEGA Gantenbrink-Leuchten KG | Produkt Typ: | 70764 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Flutlichtleuchte, Flutlichtstrahler, Flächenstrahler, Großflächenstrahler, Lichtstrahler, Lichtmast Doppelausleger, Lichtmast Mehrfachausleger, Mastaufsatz für Leuchten, Mastaufsatzstück, Scheinwerfer, scheinwerfer, Mastleuchte, Kofferleuchte |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 794,12* | € 892,02* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 800,93* | € 900,79* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 804,19* | € 903,34* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 813,86* | € 912,43* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 826,42* | € 921,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|