Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Orientierungsleuchte 2,3W 3000K 8lm graphit 1LED elektr.Trafo IP65 Lamelle 22101K3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einbauleuchte 3000K 22101K3
Einbauleuchte 3000K 22101K3
Artikel-Nr.:
     262-F940C06
Hersteller:
     BEGA Gantenbrink-Leuchten
Herst.-Nr.:
     22101K3
EAN/GTIN:
     4044017170468
Suchbegriffe:
Außen-Einbauleuchte
Außen-Einbaustrahler
Außeneinbauleuchte
Außeneinbaustrahler
LED-Orientierungsleuchte 2,3W 3000K 8lm graphit 1LED elektr.Trafo IP65 Lamelle 22101K3
Weitere Informationen:
Art der Abdeckung:
Lamelle
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 35.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):
0 %
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):
0 %
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
0 h
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
8 lm
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Durchmesser:
80 mm
Einbaudurchmesser:
71 mm
Farbtemperatur:
3000 - 3000 K
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Geeignet für Lampenleistung:
2 - 2 W
Gehäusefarbe:
Graphit
Höhe/Tiefe:
85.5 mm
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 35.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
0 %
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
0 %
Max. Systemleistung:
2.3 W
Mit Leuchtmittel:
ja
Nennstrom:
0 - 0 mA
Schutzart (IP):
IP65
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Weitere Suchbegriffe: Einbauleuchten Outdoor, Outdoor-Einbauleuchte, Outdoor-Einbaustrahler, Außen-Wandeinbauleuchte, Außen-Wandeinbaustrahler, Außenwandeinbauleuchte, Außenwandeinbaustrahler, Outdoor-Wandeinbauleuchte, Outdoor-Wandeinbaustrahler, Deckeneinbaulampe, Deckeneinbauleuchte, Deckeneinbauleuchten, Deckeneinbaustrahler, Einbaudeckenleuchte, Einbauleuchten, Einbaustrahler, LED Außenwandleuchte, Einbauleuchte LED, LED Deckeneinbaulampe, LED Deckeneinbauleuchte, LED Deckeneinbaustrahler, LED Einbaudeckenleuchte, LED-Einbauleuchten, Orientierungsleuchte, Orientierungslicht, Smart Home Deckeneinbaulampe, Smart Home Deckeneinbauleuchte, Smart Home Deckeneinbaustrahler, Smart Home Einbaudeckenleuchte, Smart Home Wandlampe, Smart Home Wandleuchte, Netztrafo, Netztransformator, Trafo, Transformator, Wandeinbaulampe, Wandeinbauleuchte, wandeinbauleuchte led ip65, einbauleuchte led ip65, einbauleuchte led
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 96,48*
€ 123,52*
Frei Haus
ab € 102,66*
€ 131,13*
Frei Haus
ab € 106,89*
€ 136,50*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 123,52*
€ 146,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 122,25*
€ 145,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 116,84*
€ 139,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,79*
€ 131,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,48*
€ 114,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BEGA Gantenbrink-Leuchten
10415
ab € 28,84*
Zubehör
BEGA Gantenbrink-Leuchten
70169
ab € 293,37*
Zubehör
BEGA Gantenbrink-Leuchten
70465
ab € 105,75*
Zubehör
BEGA Gantenbrink-Leuchten
70565
ab € 127,05*
Zubehör
BEGA Gantenbrink-Leuchten
70566
ab € 145,92*
Zubehör
BEGA Gantenbrink-Leuchten
70567
ab € 171,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.