Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Montagedose si Alu 70221A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Montagedose, silber 70221A
Montagedose, silber 70221A
Artikel-Nr.:
     262-F940C69
Hersteller:
     BEGA Gantenbrink-Leuchten
Herst.-Nr.:
     70221A
EAN/GTIN:
     k.A.
Montagedose si Alu 70221A
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs:
Montagedose
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Schutzgehäuse
Breite:
0 mm
Durchmesser:
0 mm
Farbe:
Silber
Höhe:
0 mm
Länge:
0 mm
Werkstoff:
Aluminium
Zubehör:
ja
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 125,28*
€ 152,46*
21 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 124,64*
€ 152,54*
Frei Haus
ab € 125,49*
€ 154,05*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 126,69*
€ 154,77*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 129,15*
€ 158,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 152,46*
€ 181,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 151,34*
€ 180,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 144,19*
€ 171,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 140,34*
€ 167,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 125,28*
€ 149,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.