| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-4032729 Herst.-Nr.: 70221A EAN/GTIN: 4044017299640 |
|
|
| | |
| BEGA Montagedose 70221A für die Montage eines Scheinwerfers mit Anschlussgewinde G½ nach ISO 228 auf ein Erdstück oder auf ein Fundament. Schutzart IP65. Aluminiumguss und Edelstahl, Farbe Silber. Zwei Leitungsverschraubungen zur Durchverdrahtung der Netzanschlussleitung von Ø 9-15 mm, max. 5 x 2,5 mm². Abmessungen: Ø 130 x 80 mm. Farbe: Silber, Breite: 130 mm, Höhe: 80 mm, Länge: 130 mm, Transparent: false, Zubehör: true, Ersatzteil: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | BEGA Gantenbrink-Leuchten KG | Produkt Typ: | 70221A |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 125,28* | € 152,46* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 124,64* | € 152,54* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 125,49* | € 154,05* | | | | | 24 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 126,69* | € 154,77* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 129,15* | € 158,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|