Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Beleuchtung
>
Außenbeleuchtung
>
Außeneinbauleuchte
>
Außenbodeneinbaustrahler
>
Artikel
LED-Bodeneinbauleuchte 0,6W 4000K 2lm 24V IP67 LED nicht austauschbar 1LED 88300K4
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
262-F941G41
Hersteller:
BEGA Gantenbrink-Leuchten
Herst.-Nr.:
88300K4
EAN/GTIN:
4044017228527
Suchbegriffe:
Außen-Bodeneinbauleuchte
Außen-Bodeneinbaustrahler
Außenbodeneinbauleuchte
Außenbodeneinbaustrahler
LED-Bodeneinbauleuchte 0,6W 4000K 2lm 24V IP67 LED nicht austauschbar 1LED 88300K4
Weitere Informationen:
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 100.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):
0 %
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):
0 %
Außendurchmesser:
0 mm
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
0 h
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
2 lm
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Breite:
37 mm
Einbaubreite:
34 mm
Einbaudurchmesser:
0 mm
Einbauhöhe/-tiefe:
70 mm
Einbaulänge:
100 mm
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Farbtemperatur:
4000 - 4000 K
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Fassung:
ohne
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Geeignet für Lampenleistung:
0.1 - 0.1 W
Gehäusefarbe:
Edelstahl
Höhe/Tiefe:
73 mm
Leistungsfaktor:
0
Leiterquerschnitt:
0 mm²
Leuchtenlichtausbeute:
0 lm/W
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Lichtfarbe:
weiß
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 100.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
0 %
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
0 %
Lichtverteiler:
ohne
Lichtverteilung:
symmetrisch
Länge:
100 mm
Max. Belastung:
1000 kg
Max. Oberflächentemperatur:
20 °C
Max. Systemleistung:
0.6 W
Mit Leuchtmittel:
ja
Nennspannung:
24 - 24 V
Nennstrom:
0 - 0 mA
Ohne Dimmfunktion:
ja
Polzahl:
0
Schlagfestigkeit:
IK08
Schutzart (IP):
IP67
Schutzklasse:
III
Spannungsart:
AC
Werkstoff der Abdeckung:
Glas opal
Werkstoff des Gehäuses:
rostfreier Stahl
Überrollbar:
ja
... >
Lager 262
>
Lager 262
>
BEGA PG:02 Teil 2
Weitere Suchbegriffe:
Outdoor-Bodeneinbauleuchte
,
Outdoor-Bodeneinbaustrahler
,
Außen-Einbauleuchte
,
Außen-Einbaustrahler
,
Außeneinbauleuchte
,
Außeneinbaustrahler
,
Einbauleuchten Outdoor
,
Outdoor-Einbauleuchte
,
Outdoor-Einbaustrahler
,
Bodeneinbaulampe
,
Bodeneinbauleuchte
,
Bodeneinbaustrahler
,
Einbauleuchten
,
Einbaustrahler
,
Smart Home Bodeneinbaulampe
,
Smart Home Bodeneinbauleuchte
,
led bodeneinbaulampen ip67
,
bodeneinbaulampen led
,
bodeneinbaulampe
Angebote
(4)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 262
€ 5,95*
ab € 295,88*
€ 357,48*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 297,64*
€ 360,82*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 302,92*
€ 364,04*
Lager 721
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 307,86*
€ 369,46*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 357,48*
€ 425,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 351,96*
€ 418,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 330,81*
€ 393,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 320,41*
€ 381,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 295,88*
€ 352,10
pro Stück
Lagerstand:
Lager 262
Versand:
Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 262
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
LED-Trafo 0-150W 24V IP65 Metallgeh stat 185x175x110mm 70169
BEGA Gantenbrink-Leuchten
70169
ab € 292,85*
Zubehör
LED-Trafo 0-25W 24V IP65 Metallgeh stat 215x55x50mm 70465
BEGA Gantenbrink-Leuchten
70465
ab € 105,89*
Zubehör
LED-Trafo 0-35W 24V IP65 Metallgeh stat 215x55x50mm 70565
BEGA Gantenbrink-Leuchten
70565
ab € 126,98*
Zubehör
LED-Trafo 0-50W 24V IP65 Metallgeh stat 155x135x90mm 70566
BEGA Gantenbrink-Leuchten
70566
ab € 147,12*
Zubehör
LED-Trafo 0-75W 24V IP65 Metallgeh stat 155x135x90mm 70567
BEGA Gantenbrink-Leuchten
70567
ab € 170,91*
Zubehör
Verteilerdose gr 5x4qmm 95mm 70730
BEGA Gantenbrink-Leuchten
70730
ab € 47,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen