Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Endstufe m.FB 80mm AMP10GMPUP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Endverstärker 10 W/4 Ohm AMP10GMPuP
Endverstärker 10 W/4 Ohm AMP10GMPuP
Artikel-Nr.:
     262-F963F54
Hersteller:
     WHD Wilhelm Huber + Söhne
Herst.-Nr.:
     111-310-01-000-05
EAN/GTIN:
     4043106013761
Suchbegriffe:
Endstufe
endstufe
Endstufe m.FB 80mm AMP10GMPUP
Weitere Informationen:
Anzahl der Lautsprecherausgänge:
1
Anzahl der Mikrofoneingänge:
0
Anzahl der analogen Ausgänge:
0
Anzahl der analogen Eingänge:
1
Anzahl der digitalen Ausgänge:
0
Anzahl der digitalen Eingänge:
0
Ausführung:
Endstufe
Breite:
80 mm mm
Höhe:
80 mm mm
Mit Fernbedienung:
ja
Sinusleistung an 4 Ohm:
10 W W
Tiefe:
55 mm mm
Weitere Suchbegriffe: Amplifier, HiFi-Verstärker, Verstärker, Vollverstärker
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 102,68*
€ 114,90*
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 102,11*
€ 117,18*
Frei Haus
ab € 107,07*
€ 119,66*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 107,78*
€ 120,46*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 109,62*
€ 122,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 122,61*
€ 145,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 121,63*
€ 144,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 116,18*
€ 138,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,48*
€ 136,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,62*
€ 130,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.