Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Endstufe m.FB 80mm AMP10JUUP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Endverstärker 10 W/4 Ohm AMP10JUuP
Endverstärker 10 W/4 Ohm AMP10JUuP
Artikel-Nr.:
     262-F963F55
Hersteller:
     WHD Wilhelm Huber + Söhne
Herst.-Nr.:
     111-310-01-000-06
EAN/GTIN:
     4043106013778
Suchbegriffe:
Endstufe
endstufe
Endstufe m.FB 80mm AMP10JUUP
Weitere Informationen:
Anzahl der Lautsprecherausgänge:
1
Anzahl der Mikrofoneingänge:
0
Anzahl der analogen Ausgänge:
0
Anzahl der analogen Eingänge:
1
Anzahl der digitalen Ausgänge:
0
Anzahl der digitalen Eingänge:
0
Ausführung:
Endstufe
Breite:
80 mm mm
Höhe:
80 mm mm
Mit Fernbedienung:
ja
Sinusleistung an 4 Ohm:
10 W W
Tiefe:
55 mm mm
Weitere Suchbegriffe: Amplifier, HiFi-Verstärker, Verstärker, Vollverstärker
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 103,75*
€ 132,00*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 104,25*
€ 132,64*
Frei Haus
ab € 108,01*
€ 137,36*
25 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 108,72*
€ 138,22*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 112,90*
€ 144,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 132,64*
€ 157,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 130,89*
€ 155,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,21*
€ 140,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,02*
€ 138,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 104,25*
€ 124,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.