Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pultsystem Erweiterung 180x270x163mm IP44 Kst unbeh RAL7035 FPCB218


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FP Connection Box für den Geräteeinbau CB 218
FP Connection Box für den Geräteeinbau CB 218
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     262-F964B99
Hersteller:
     Hensel
Herst.-Nr.:
     68000142
EAN/GTIN:
     4012591113836
Suchbegriffe:
CEE Stromverteiler
cee stromverteiler
Pultsystem Erweiterung 180x270x163mm IP44 Kst unbeh RAL7035 FPCB218
Weitere Informationen:
Anzahl der Türen:
0
Ausführung der Oberfläche:
unbehandelt
Breite:
270 mm mm
Farbe:
grau
Höhe:
180 mm mm
Komponente des Pultsystems:
Erweiterungsteil
RAL-Nummer:
7035
Schutzart (IP):
IP44
Tiefe:
163 mm mm
Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Pult, Pult-Mittelteil, Pult-Oberteil, Pult-System-Mittelteil, Pult-System-Oberteil, Pult-System-Unterteil, Pult-Unterteil, Standpult
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 88,40*
€ 108,33*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 88,79*
€ 109,30*
€ 5,00*
ab € 89,39*
€ 110,08*
16 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 89,86*
€ 110,52*
Frei Haus
ab € 93,06*
€ 114,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,33*
€ 128,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,14*
€ 127,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,41*
€ 119,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,26*
€ 116,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,40*
€ 105,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hensel
68000044
ab € 3,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.