Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einbaugehäuse si ST BETONEINBAUKASTENKPL6WSCHEIBENL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Betoneinbaukasten für 1886 40071348725
Betoneinbaukasten für 1886 40071348725
Artikel-Nr.:
     262-F972I45
Hersteller:
     CEAG
Herst.-Nr.:
     40071348725
EAN/GTIN:
     4012539062639
Suchbegriffe:
Beton Einbaugehäuse
beton einbaugehäuse
Einbaugehäuse si ST BETONEINBAUKASTENKPL6WSCHEIBENL
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Einbaugehäuse
Breite:
0 mm
Durchmesser:
0 mm
Farbe:
Silber
Höhe:
0 mm
Länge:
0 mm
Werkstoff:
Stahl
Zubehör:
ja
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 115,29*
€ 140,66*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 115,53*
€ 142,05*
18 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 121,98*
€ 149,40*
Frei Haus
ab € 121,77*
€ 149,43*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 123,31*
€ 154,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 140,66*
€ 167,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 139,37*
€ 165,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 133,49*
€ 158,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 129,09*
€ 153,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 115,29*
€ 137,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.